Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28573474
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696472187
EAN/GTIN:
     8718696472187
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Eine einzigartige Lampe
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Vertraute Formen, die Sie kennen und lieben. Mit der klassischen Optik von allbekannten Glühbirnen bei etwa 80 % weniger Energieverbrauch. Der breite Ausstrahlungswinkel sorgt für eine perfekte Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Breite
6 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
35 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Lichtverteilung
Nicht direktional
Beleuchtungsvorrichtung
Angenehmes Licht
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696472187
12NC Logistikcode(s)
929001243082
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696472187
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5.9 mm
Verpackungstiefe
5.9 mm
Verpackungshöhe
10.7 mm
Technische Details
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
7 W
Bemessungsleistung
7 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leistung
7 W
Spannung
220-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869647218701
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Nennstrahlungswinkel
300 °
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
806 lm
Produktfamilie
EyeComfort
Produkttitel
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
SAP Breite pro Stück
5,900 cm
SAP Länge pro Stück
5,900 cm
SAP Höhe pro Stück
10,650 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,050 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.