Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0040 Kabelbinder Nylon Transparent 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0040 Kabelbinder Nylon Transparent 100 Stück(e)
LogiLink KAB0040 Kabelbinder Nylon Transparent 100 Stück(e)
LogiLink KAB0040 Kabelbinder Nylon Transparent 100 Stück(e)
LogiLink KAB0040 Kabelbinder Nylon Transparent 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28484755
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0040
EAN/GTIN:
     4052792030570
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
  • Hochwertige Kabelbinder - Zugentlastung bis zu 22kg - Breite: 4,8 mm - Länge: 400 mm - Verpackungsinhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
KAB0041
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.