| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-27195731 Herst.-Nr.: 600664 EAN/GTIN: 7613329008225 |
| |
|
| | |
| Erweiterbarer 16" / 41 cm Laptop Koffer auf Rollen mit Fach für Tablet / eReader Gepolstertes Notebookfach zum Schutz eines laptop im Format bis zu 16" / 41 cm Bis zu 2" / 5 cm erweiterbar, falls mehr Stauraum gebraucht wird Aktenfächer zur getrennten Aufbewahrung von Dokumenten Trolleyaufstecksystem zum komfortablen Reisen mit Gepäck auf Rollen Comfort-grip Teleskop-Trolley-Gestänge Leichtlaufrollen Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 16 Zoll | | Etui-Typ | Trolley-Koffer | | Material | Nylon, Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | | Anzahl von Fächern | 1 | | Fronttasche | Ja | | Kombinationsschlösser | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Anzahl | 1 | Sonstige Funktionen | Minimum Bildschirmgröße | 10 Zoll | | Griff(e) | Ja | | Farbgruppe | Schwarz | | Geeignet für | A4 documents, 10'' tablet, eReader | Gewicht und Abmessungen | Breite | 410 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 330 mm | | Gewicht | 3200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisetasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, wenger trolley schwarz, piloten koffer, wenger pilotenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |