Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meade Instruments Hunter 10x25 Fernglas BK-7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meade Instruments Hunter 10x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Meade Instruments Hunter 10x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Meade Instruments Hunter 10x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Meade Instruments Hunter 10x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Meade Instruments Hunter 10x25 Fernglas BK-7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27155334
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1111025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Das BRESSER Hunter 10x25 Fernglas im neuen Design besticht durch sein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Durch die kompakte und handliche Bauform ist diese günstige Modellreihe in vielen Situationen der optimale Begleiter. Die vollvergütete Optik und die solide Mechanik ermöglichen eine gute und farbgetreue Bildwiedergabe.
Die ergonomische Form der Armierung und das rutschfeste Gummi ermöglichen einen sicheren Halt. Das verbaute optische BK-7 Glasmaterial sorgt für eine gute Bildwiedergabe. Dieses Glas ist perfekt für Wanderungen oder bei anderen Outdooraktivitäten geeignet. Durch die kompakte Bauform und das geringe Gewicht ist es optimal zu verstauen und braucht nur wenig Platz in Ihrem Gepack.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
96 m
Gehäusematerial
Metall, Gummi
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
5.49 °
Naheinstellgrenze
7 m
Faltbar
Ja
Vögel beobachten
Ja
Sport
Ja
Reise
Ja
Twilight-Faktor
15,81
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
203 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.