Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß
Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß
Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß
Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß
Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß
Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß
Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß
Adler AD 301 Sandwich-Toaster 750 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27144546
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD301
EAN/GTIN:
     5901436590279
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
Ein praktischer Sandwichmaker mit der Leistung von 700 Watt. Es ist möglich, zwei Sandwiche gleichzeitig zu zubereiten, die danach in vier dreieckige Scheiben geteilt werden. Eine spezielle Antihaft-Beschichtung der Platten macht die Reinigung des Geräts sehr einfach. Thermostat signalisiert eine ausreichende Erhitzung der Platten und sorgt für eine entsprechende Temperatur während der ganzen Backzeit. Alle Sandwiche werden knusprig und köstlich golden. Sandwichmaker kann in vertikaler Position aufbewahrt werden, um Platz zu sparen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
anzahl der Sandwiches
2
Griff mit Sperre
Ja
Thermostat
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1087 g
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.