Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B Leistungsrelais Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B Leistungsrelais Grün, Gelb
Phoenix PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B Leistungsrelais Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27073848
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2963763
EAN/GTIN:
     4017918878085
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 114.5 x 99 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.