Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix USLKG 10 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix USLKG 10 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix USLKG 10 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27073837
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0442011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
54.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 9,7652*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 13,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 8,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 48,029*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 13,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 17,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 24,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 16,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.