Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix USLKG 5-1 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix USLKG 5-1 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix USLKG 5-1 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27066322
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0441517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
54.5 mm
Energie
Nennspannung
690 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.