Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3328.540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3328.540
Rittal SK 3328.540
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27065552
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3328.540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
rittal rack zubehör
Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 2.000 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
67000 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.987,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,94*
€ 2.560,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,92*
€ 2.536,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,94*
€ 2.454,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,81*
€ 2.407,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,91*
€ 2.365,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 71,97*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,35*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3213320
ab € 36,77*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,47*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,15*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,62*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,14*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.