Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 671780.002 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 671780.002 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 3 W
RZB 671780.002 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27045138
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671780.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Serie: GSUN® 3
Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Lieferbare Farbe: weiß
EAN: 4010319761093

Halterung Kunststoff weiß. Abdeckung Kunststoff opal. Kombifolie mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung an PZ 50 / Multidigit / MWEB / DALI. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Lampe im Lieferumfang enthalten. Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Glasfarbe
Opal
Glastyp
Opal
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Cadmium (NiCd)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glühdrahtprüfung
650°C - 30 seconds
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
620 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Leistungen
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Zertifizierung
CE, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.