Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor VWH-1 Small 81,3 cm (32 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor VWH-1 Small 81,3 cm (32 Zoll)
Hagor VWH-1 Small 81,3 cm (32 Zoll)
Hagor VWH-1 Small 81,3 cm (32 Zoll)
Hagor VWH-1 Small 81,3 cm (32 Zoll)
Hagor VWH-1 Small 81,3 cm (32 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26820207
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1511
EAN/GTIN:
     4250058515117
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Beim VWH-1 Small handelt es sich um eine Full Service Videowallhalterung mit Auszugsfunktion für kleinere bis mittelgroße Monitore bzw. Flachbildschirme mit einer Größe bis 32″ zur Erstellung einer Videowand – speziell für steglose Displays. Die Halterung bietet durch fest fixierbare Montageschablonen und ein innovatives Klick-Out-System eine einfache Erstinstallation und gewährt während dem Betrieb eine ideale Servicezugänglichkeit. Die Belastungsgrenze liegt dabei bei einem Gewicht von insgesamt max. 25 kg. Als besonderes Feature sind Montageschablonen (geräteabhängig) optional erhältlich. Die auf das Displaymodell bezogene Bohrschablone generiert den exakten Abstand zur benachbarten horizontalen und vertikalen Halterung, wodurch sich die Installationszeit auf ein Minimum reduzieren lässt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Abstand zur Wand (min)
95 mm
Abstand zur Wand (max)
285 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
20 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.