Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.400 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.0 B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.400 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.0 B Schwarz
Bachmann 917.400 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.0 B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26799969
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Abdeckrahmen
Rahmen
  • Frontseite: Buchse USB A / Rückseite: Buchse USB B
    - Montage in Keystone Rahmen 917.000 oder 917.001
    - ca. 85 mm benötigte Einbautiefe
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0 A
Anschluss 2
USB 3.0 B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.