Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100206695 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100206695 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Elba 100206695 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26761995
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100206695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Sichthüllen Fard'Liss

- 2 seitliche Greiflöcher
- farbig sortiert: sortiert in den Farben blau, gelb, farblos, grün, lila und rot
- Abgabe nur in ganzen VE's
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Oben & Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100206693
ab € 11,17*
Sonstiges
ELBA
100206696
ab € 11,19*
Sonstiges
ELBA
100206697
ab € 11,13*
Sonstiges
ELBA
100206698
ab € 11,14*
Sonstiges
Oxford
100210764
ab € 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.