Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 117913080 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 117913080 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Kopp 117913080 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26684778
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     117913080
EAN/GTIN:
     4008224136792
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Profi-Pack: 6 Schutzkontakt-Steckdose 1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, EUROPA arktis 16A, 250V~.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.