Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4104, 19 mm x 66 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4104, 19 mm x 66 m Rot
TESA 4104, 19 mm x 66 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26583098
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00263-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.