Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Macaw Wandleuchte 3,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Macaw Wandleuchte 3,5W
Philips myGarden Macaw Wandleuchte 3,5W
Philips myGarden Macaw Wandleuchte 3,5W
Philips myGarden Macaw Wandleuchte 3,5W
Philips myGarden Macaw Wandleuchte 3,5W
Philips myGarden Macaw Wandleuchte 3,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26180491
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17317/30/16
EAN/GTIN:
     8718696125946
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips myGarden Macaw-Wandleuchte lässt mit ihrer perfekten Würfelform und dem gebürsteten Edelstahl-Look Ihre Gartenmauer in modernem Glanz erstrahlen. Dank des Bewegungssensors und des hochwertigen Lichts aus dem großen Fenster wird ein großzügiges Licht dorthin gerichtet, wo Sie es benötigen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiebedarf
Bereich 220 V – 240 V 50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Lieferumfang
Accessories inklusive
JA
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
127 mm
Länge (mm)
127 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
311 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Produktdesign
Zeitgenössisch
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004989101
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696125946
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
371 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696216286
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Frontyard
SAP Breite pro Stück
133,000 cm
SAP Länge pro Stück
98,000 cm
SAP Höhe pro Stück
148,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
371 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.5 W
Lampenleistung
3.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
320 lm
Lampentechnologie
LED 230 V
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie sparend
Ja
Gesamter Lichstrom
320 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.