Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Master T5 Ring-Leuchtstoffröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Master T5 Ring-Leuchtstoffröhre
Philips Master T5 Ring-Leuchtstoffröhre
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25435894
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927965084013
EAN/GTIN:
     8711500642219
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13
Schlankes Design für ein helles und stilvolles zu Hause

Entscheiden Sie sich für die Philips T5s für ein schlankes Design, das in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden kann, um eine stylische Wohnzimmer-Atmosphäre zu schaffen. Die Super 80 Farbtechnologie versorgt Sie mit einer überragenden Lichtqualität, die jede Inneneinrichtung optimieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
SAP Breite pro Stück
24.000 cm
SAP Höhe pro Stück
2.500 cm
SAP Länge pro Stück
25.500 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
107300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
230 mm
Durchmesser
16 mm
Leistungen
Lampenleistung
23.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
2GX13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rund
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Mittlere Lebensdauer
12000 h
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Farbcode
840
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Bewertete Glühbirnenleistung (EM 25°C)
22.3 W
Nominelle Glühbirnenleistung (EM 25°C)
22 W
Glühbirnenspannung (EM 25°C)
75 V
Glühbirnenstrom (EM 25°C)
300 mA
Lichtleistung
1800 lm
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8711500642226
12NC Logistikcode(s)
927965084013
SAP EAN/UPC pro Stück
8711500642219
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
22 V
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungstiefe
25.5 mm
Verpackungshöhe
2.5 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.