Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuba DAA 850 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuba DAA 850 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Fuba DAA 850 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Fuba DAA 850 W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25204801
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     11006106
EAN/GTIN:
     8594178760368
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die Fuba DAA 850 W ist eine Hochleistungs-Satellitenantenne, die mit ihrer hochwertigen Verarbeitung Stabilität und empfangsstarkes Satellitenfernsehen garantiert.

Die Antenne hat einen Durchmesser von 85 Zentimetern und ist weiß. Sie hat eine spezielle LNB-Halterung aus nahezu unzerstörbarem Aluminium-Druckguss und Kabel lassen sich geschützt durch den Feedarm verlegen. Im Antennenrücken ist ein Installationsfach integriert, das bis zu 4 DiSEqC-Relais oder Bereichsweichen aufnimmt. Fuba gibt auf die DAA 850 A 15 Jahre Garantie.

- hochwertige Verarbeitung, aluminium-pulverbeschichtet
- widerstandsfähige und korrosionsbeständige Materialien
- auf Windlast- und Witterungsbeständigkeit geprüft
- einfache Installation dank vormontierter Einzelteile
- empfangsstarker Präzisionsreflektor, verdrehsichere Doppelmastschelle
- LNB-Halterung aus Aluminium-Druckguss
- Reflektorgröße 85x85 Zentimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Rauschmaß
38.12, 39.53 dB
X-Polarisation
27 dB
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
21.5 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.2 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
8800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.