Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 9C38R3 Tonbandkassette 33 m Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch 9C38R3 Tonbandkassette 33 m Schwarz, Transparent
Scotch 9C38R3 Tonbandkassette 33 m Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24981063
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9C38R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Spender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 8,63* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.