Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Sockel für Serverschränke der Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Sockel für Serverschränke der Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Sockel für Serverschränke der Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24919729
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-8/10-1
EAN/GTIN:
     4016032333067
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

- Erweitert die Höhe und den Stauraum für Kabelüberlängen
- Einfaches Kabelmanagement durch Kabeldurchführung mit Bürstenleiste

Die Sockel sind erhältlich für alle 483 mm (19“)-Schränke der Unique Serie sowie der Dynamic Basic Serie von DIGITUS Professional. Erhöht die Bodenfreiheit um 100 mm. Bis zu zwei Sockel lassen sich übereinander befestigen um eine Höhe von 200 mm zu erreichen. Der Innenraum kann zur Lagerung von Kabelüberlängen und zum Kabelmanagement genutzt werden. Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungsvolumen
25004 cm³
Paketgewicht
8430 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
73269098
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Ursprungsland
Türkei
Kompatibilität
Unique Server
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, digitus rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.