Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 11 V50 Taschenlampe Weiß Magnetische Befestigung Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 00 11 V50 Taschenlampe Weiß Magnetische Befestigung Taschenlampe LED
Knipex 00 11 V50 Taschenlampe Weiß Magnetische Befestigung Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22801830
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 V50
EAN/GTIN:
     4003773075387
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
handlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
CR1220
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Design
Taschenlampen Typ
Magnetische Befestigung Taschenlampe
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Magnet
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.