Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P162-000 Kabeladapter DVI-I Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P162-000 Kabeladapter DVI-I Beige
Tripp Lite P162-000 Kabeladapter DVI-I Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2274144
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P162-000
EAN/GTIN:
     0037332134646
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Extender
Gender Changer
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Beige
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332134643
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Warentarifnummer (HS)
8536,69,8000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114.3 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.4 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P560-006
ab € 9,47*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,35*
Zubehör
Tripp Lite
P561-010
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.