Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68875 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68875 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 68875 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 68875 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 68875 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2224614
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68875
EAN/GTIN:
     4040849688751
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.