Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBM131 Bohrhammer 1500 W 1570 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBM131 Bohrhammer 1500 W 1570 RPM
Makita DBM131 Bohrhammer 1500 W 1570 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21908162
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBM131
EAN/GTIN:
     0088381043816
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
1570 RPM
Schalldruckpegel
85 dB
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6100 g
Breite
90 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,63*
€ 858,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,06*
€ 853,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,26*
€ 836,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,99*
€ 817,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.