Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41077 Kabeladapter Mini Display Port Display Port Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41077 Kabeladapter Mini Display Port Display Port Schwarz
Lindy 41077 Kabeladapter Mini Display Port Display Port Schwarz
Lindy 41077 Kabeladapter Mini Display Port Display Port Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21776042
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41077
EAN/GTIN:
     4002888410779
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
lindy adapter displayport
adapter displayport
Kompakter, kabelloser Adapter Mini DisplayPort Stecker an DisplayPort Kupplung für Auflösungen bis zu 1920 x 1200 sowie 4K 2160p
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini Display Port
Anschluss 2
Display Port
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.