Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuba DAA 850 A Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuba DAA 850 A Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Schwarz
Fuba DAA 850 A Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Schwarz
Fuba DAA 850 A Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Schwarz
Fuba DAA 850 A Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Schwarz
Fuba DAA 850 A Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Schwarz
Fuba DAA 850 A Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21137198
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     11006083
EAN/GTIN:
     8594178760351
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die Fuba DAA 850 A ist eine Hochleistungs-Satellitenantenne, die sich optisch allen anthrazitfarbenen Dachziegeln anpasst. Die robuste Antenne hält starkem Wind und heftigem Regen mühelos stand und sorgt durch ihre sehr gute Qualität für einen exzellenten Satellitenempfang.

Der Reflektor hat einen Durchmesser von 85 Zentimetern überzeugt mit einer speziellen LNB-Halterung aus nahezu unzerstörbarem Aluminium-Druckguss. Alle Kabel lassen sich geschützt durch den Feedarm verlegen. Im Antennenrücken ist ein Installationsfach integriert, das bis zu 4 DiSEqC-Relais oder Bereichsweichen aufnimmt. Fuba gibt auf die DAA 850 A 15 Jahre Garantie.
- hochwertige Verarbeitung, aluminium-pulverbeschichtet
- widerstandsfähige und korrosionsbeständige Materialien
- auf Windlast- und Witterungsbeständigkeit geprüft

- einfache Installation dank vormontierter Einzelteile
- empfangsstarker Präzisionsreflektor, verdrehsichere Doppelmastschelle
- LNB-Halterung aus Aluminium-Druckguss
- Reflektorgröße 85x85 Zentimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Rauschmaß
38.12, 39.53 dB
X-Polarisation
27 dB
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
21.5 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.2 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
8800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.