Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 101018 Handschutz Gartenhandschuhe Gelb Baumwolle, Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vileda 101018 Handschutz Gartenhandschuhe Gelb Baumwolle, Latex
Vileda 101018 Handschutz Gartenhandschuhe Gelb Baumwolle, Latex
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20909141
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     101018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Gelb
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.