Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-1312 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DUB-1312 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
D-Link DUB-1312 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
D-Link DUB-1312 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20843848
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-1312
EAN/GTIN:
     790069397714
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
116 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonshöhe
345 mm
Versandkartonsbreite
320 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
45 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
45 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
7080 g
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 90 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.4 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
46.4 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.