Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter USB/Parallel Paralleles Kabel 1,6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter USB/Parallel Paralleles Kabel 1,6 m Schwarz
DeLOCK Adapter USB/Parallel Paralleles Kabel 1,6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2059017
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61509
EAN/GTIN:
     4043619615094
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Der USB zu Parallel Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen von parallelen Geräten, wie z.B. Drucker, Scanner, etc. an einen freien USB Port ihres PC´s oder Notebooks.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabellänge
1.6 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
DB25
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.