Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA9050R Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2000 W 4,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA9050R Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2000 W 4,8 kg
Makita GA9050R Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2000 W 4,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20556235
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA9050R
EAN/GTIN:
     0088381606141
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtsersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
Großer und leicht zu bedienender Schalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Cyan, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Breite
250 mm
Höhe
132 mm
Länge (mm)
455 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Spindelfaden
M14
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.