Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TU3-ETG Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TU3-ETG Schnittstellenkarte/Adapter
Trendnet TU3-ETG Schnittstellenkarte/Adapter
Trendnet TU3-ETG Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19803011
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU3-ETG
EAN/GTIN:
     710931302387
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
  • Fügt Ihrem PC einen Gigabit Ethernet Port hinzu
    - SuperSpeed USB 3.0 Port unterstützt Voll Duplex 2 GBit/s Geschwindigkeiten
    - Kompaktes, energiesparendes Design
    - Kompatibel mit Windows® und Mac®
    - Energieeinsparung von bis zu 70% dank GREENnet-Technologie
    - Kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports

    TRENDnets kompakter USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter vom, Modell TU3-ETG, fügt schnell einen Gigabit Ethernet Port zu einem
    Windows®- oder Mac®-PC hinzu. Ein SuperSpeed USB 3.0 Port unterstützt Voll Duplex 2 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeiten. Der TU3-
    ETG ist kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
2 Gbit/s
Relative Luftfeuchtigkeit
90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.