| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-1963753 Herst.-Nr.: AU0006C EAN/GTIN: 4014619648160 |
| |
|
| | |
| Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie SATA und IDE Festplatten sowie ATAPI Laufwerke mit dem USB 2.0 Port Ihres Computers. Der Adapter verfügt über einen 2,5" und 3,5" IDE sowie einen SATA Festplatten Anschluss mit passender Stromversorgung. Die notwendigen Kabel und Adapter sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Mit der One Touch Backup Funktion (OTB) können Daten mit einem Knopfdruck gesichert werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Zweck | PC | | Maximum Kabellänge | 1.2 m | | LED-Anzeigen | Ja | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Netzteil enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | SATA,USB | | Betriebsanleitung | Ja | | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | | Paketgewicht | 330 g | Energie | Externes Netzteil | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A | | Ausgangsschnittstelle | IDE/ATA,SATA | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Datenübertragungsrate (max) | 0.48 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |