Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 103915 Indoor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 103915 Indoor Freistehend Kabellos
ALLNET 103915 Indoor Freistehend Kabellos
ALLNET 103915 Indoor Freistehend Kabellos
ALLNET 103915 Indoor Freistehend Kabellos
ALLNET 103915 Indoor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19414177
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4432_BLACK
EAN/GTIN:
     4038816006530
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sensorgehäuse
Sonnensensor
helligkeitssensor
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Material
Metall
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.