| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-19380598 Herst.-Nr.: 33096 EAN/GTIN: 4002888330961 |
| |
|
| | |
| Externe USB 3.0 Schnittstelle per Slotblechadapter mit 2x USB 3.0 Typ A Kupplung auf dem Slotblech an 1x 20 poliger IDC Kartenstecker für Mainboard Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Logistikdaten | Gewährleistungsfrist | 10 Jahr(e) | Verpackungsdaten | USB-Panel enthalten | Ja | Merkmale | Kabellänge | 0.4 m | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | DIP (20 pin) | | Anschluss 2 | 2x USB Type A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabeltyp | Rundkabel | | USB-Panel-Typ | Rückseite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |