Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S191661 Herst.-Nr.: 1321-0001 EAN/GTIN: 4013674023103 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 30 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Zink (NiZn) | | Akku-/Batteriespannung | 1.65 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 550 mAh | | Akkuladezeit | 8 h | | Aufladekreisläufe (max) | 300 | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm | | Durchmesser | 10.5 mm | | Gewicht | 11 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 42 mm | | Verpackungstiefe | 11 mm | | Verpackungshöhe | 45 mm | | Paketgewicht | 45 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,52* | € 9,37* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,73* | € 9,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,85* | € 9,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,87* | € 9,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,96* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|