Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 48980 Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 48980 Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Goobay 48980 Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Goobay 48980 Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Goobay 48980 Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Goobay 48980 Audio-Kabel 0,4 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-62738
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     48980
EAN/GTIN:
     4040849489808
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
12 g
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
2 x 3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4933
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,49*
€ 2,47*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,50*
€ 2,48*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 13,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,34*
€ 17,80*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.