Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1017 Kabeladapter Toslink Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CA1017 Kabeladapter Toslink Schwarz
LogiLink CA1017 Kabeladapter Toslink Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-A071492
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1017
EAN/GTIN:
     4052792008432
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Dieser Toslink Adapter mit vergoldeten Kontakten und 90° gewinkelt, wandelt das Ende eines Standart-Toslink-Kabel in einen mini Toslink-Stecker (3,5 mm) um.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Toslink
Anschluss 2
Toslink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,59*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,99*
€ 1,60*
3 Tage
91
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,02*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,57*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.