Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62408 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62408 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz
DeLOCK 62408 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18038817
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62408
EAN/GTIN:
     4043619624089
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihrem PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels an Ihrem PC bzw. Notebook, können Sie über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.23 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65377
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.