Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KRAM ISO2CAR Mute-Adapter Volvo 850/960 S/V40, S/V/C 70 (2000) Kabelschnittstellen-/adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KRAM ISO2CAR Mute-Adapter Volvo 850/960 S/V40, S/V/C 70 (2000) Kabelschnittstellen-/adapter
KRAM ISO2CAR Mute-Adapter Volvo 850/960 S/V40, S/V/C 70 (2000) Kabelschnittstellen-/adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1798835
Hersteller:
     KRAM
Herst.-Nr.:
     86189
EAN/GTIN:
     5705932861891
Artikeldatenblatt
ISO2CAR Muteadapter werden angewandt um zwischen dem ahrzeugspezifischem
Stecker und dem ISO-Stecker des Kabelsatzes vom Parrot Carkit eine Verbindung herzustellen. Der Adapter ermöglicht eine automatische Umkopplung zu den Lautsprechern des Fahrzeuges, sobald das Mobiltelefon im aktiven Gebrauch ist. Gleichzeitig versorgt das ISO2CAR-Kabel das Carcit mir Strom.

Lautsprecherfunktion:
Diese Funktion erreicht man, indem die Lautsprecher
direkt mit dem Carcit verbunden werden. Durch die eigens
im Cerkit eingebauten Reläes wird die Radioverbindung unterbrochen,
wenn ein Gespräch über das Mobiltelefon geführt wird. So
erhalten Sie einen perfekten Klang Ihrer Freisprecheinrichtung.

Stromversorgung des Carcits:
Im ISO2CAR-Adapter sind alle zugänglichen
Versorgungsleitungen das Radiosteckers verbunden mit
dem ISO-Stecker. Somit wird das Carcit mit Strom versorgt ohne das
Leitungsnetz beschädigen zu müssen. Da nicht alle Fahrzeugmodelle
denn Radiostecker mit einer direkten Leitung zur Zündung versorgt
haben, kann es notwendig sein, diese manuell zu finden.

Mute-Funktion:
Die Muteleitung des Radios ist, soweit möglich, mit
einer der drei Mutepositionen des ISO.Steckers vom Parrot Carcit
verbunden. Sofern Ihr Radio eine Mutefunktion besitzt, kann diese
angewandt werden.
Weitere Informationen:
Design
Material
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Geschlecht
Männlich/Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG