Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55239 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55239 Kabelbinder Schwarz
TESA 55239 Kabelbinder Schwarz
TESA 55239 Kabelbinder Schwarz
TESA 55239 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17439476
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55239-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448859150
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Installationskanal
Die beste und angenehmste Art, zum Bündeln von Kabeln: Bändigen Sie das Chaos an Kabeln elektronischer Geräte und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.360 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,224* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3360 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.