Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-1807 Herst.-Nr.: 65425 EAN/GTIN: 4043619654253 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Schnittstelle Ihres VGA Monitors in einen DVI 24+5 Port umwandeln und gleichzeitig abwinkeln und somit Ihren Monitor über DVI anschließen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI 24+5 F | | Anschluss 2 | VGA 15 M | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 39.2 x 26.8 x 23.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,08* | € 3,05* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,25* | € 7,57* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,98* | € 11,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,31* | € 12,90* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,79* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|