Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59811 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59811 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)
TESA 59811 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)
TESA 59811 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)
TESA 59811 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)
TESA 59811 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16473684
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59811-00000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tesa 4,2 mm x 10m
Der tesa® Seitwärtsroller ecoLogo® ermöglicht perfektes Korrigieren für Rechts- und Linkshänder. Dabei zeichnet er sich durch ein ergonomisch optimales Design aus. Qualitätsmerkmale : - Komfortable, seitliche Anwendung - Liegt perfekt in der Hand - Für Rechts- und Linkshänder geeignet - Präzises, sauberes Korrigieren - Automatische Bandstraffung - Reißfestes Band (PET) Umweltaspekte : - Einwegroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse) - Lösungsmittelfrei - Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59817-00000-00
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.