Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65389 Kabeladapter RJ45 8p Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65389 Kabeladapter RJ45 8p Schwarz, Grün
DeLOCK 65389 Kabeladapter RJ45 8p Schwarz, Grün
DeLOCK 65389 Kabeladapter RJ45 8p Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15721606
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65389
EAN/GTIN:
     4043619653898
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
8p
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.7 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
12.9 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.