Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
i-tec Advance USB 3.0 Display Adapter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15559428
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     USB3HDMI
EAN/GTIN:
     8594047319666
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
i-tec usb hdmi adapter
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

Der USB 3.0 Display Adapter HDMI ermöglicht Ihnen einen weiteren Bildschirm, LCD oder Projektor mit einem freien USB 3.0/2.0 Port an den PC anzuschließen. Der Anschluss eines zusätzlichen Bildschirms mit Hilfe des USB-Steckers ist sehr einfach, denn Sie müssen keine interne Grafikkarte kompliziert installieren. Sobald die Installation beendet ist, startet der Bildschirm automatisch und Sie können die Vorteile eines weiteren Bildschirms nutzen. Der Adapter ist rückwärts kompatibel mit der USB 2.0 Schnittstelle.

Der Adapter unterstützt die Auflösung bis zum Wert von 2048x1152 Pixel. Es wird auch die für die meisten modernen Fernseher native Standardauflösung FullHD 1920x1080 Pixel unterstützt.

Zum Anschluss können Sie die HDMI Schnittstelle.
Die HDMI Schnittstelle ermöglicht Ihnen Bild zusammen mit Ton zu übertragen.

Seit März 2013 sind die Treiber von DisplayLink, die sowie die Verwendung von Geräten mit Mac BS ermöglichen, verfügbar. Sie sind hier herunterzuladen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Maximale Auflösung
2048 x 1152 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
2048 x 1152 Pixel
Ausgabe Farbtiefe
16/32 Bit
Spiegel-Anzeigemodus
Ja
Chipsatz
DisplayLink DL-3500
Zertifizierung
USB 3.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
USB Kabellänge
0.45 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
171 g
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
USB2VGA
ab € 34,70*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL403
ab € 8,41*
Zubehör
i-tec
TB3DUAL4KDP
ab € 68,13*
Zubehör
i-tec
U3DUAL4KDP
ab € 127,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.