| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-15559358 Herst.-Nr.: DN-10050-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erweitert Ultrabooks, Netbooks, Notebooks, PCs, Macbooks Pro und Macbooks Air um einen RJ-45-Netzwerkanschluss
- Schnelle High Speed und Fast Ethernet Datenübertragung (10/ 100 Mbps) über USB-Anschluss - Erweitert Geräte mit einem zusätzlichen LAN-Anschluss (PC, Notebook, etc.) - Kleines und kompaktes Gehäuse eignet sich für mobile Einsätze
Mit unserem USB 2.0 zu Fast-Ethernet-Adapter nutzen Sie die volle Geschwindigkeit Ihres Fast-Ethernet-Netzwerks, ohne dass Sie Ihren PC öffnen und interne Netzwerkadapter hinzufügen müssen. Außerdem können Sie mit dem Adapter eine Verbindung zum Internet oder zu einem Drucker herstellen, Dateien übertragen, an Multiplayer-Spielen teilnehmen und vieles mehr. Heutzutage verfügen Ultrabooks™, Subnotebooks, Macbooks Air, etc. über keinerlei Ethernet-Anschlüsse, durch unseren Adapter lösen Sie dieses Problem. Durch seinen geringen Stromverbrauch von 170 mA kann der Adapter auch problemlos mit einem Macbook Pro sowie Macbook Air verwendet werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Ursprungsland | China | Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Windows 7, Vista, XP, Mac OS X | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |