Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87585 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87585 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 87585 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 87585 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 87585 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15555251
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87585
EAN/GTIN:
     4043619875856
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux 2.6
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.