Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p T 91 Telefonkabel 6 m Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p T 91 Telefonkabel 6 m Schwarz, Transparent
e+p T 91 Telefonkabel 6 m Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14978929
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     T 91
EAN/GTIN:
     4005298044138
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel
ISDN-Anschlusskabel
- Anschluss von ISDN-Endgeräten mit 6poligen Westernbuchsen an 8polige Western-Anschlussdosen.
- Western-Stecker 8/4 + Western-Stecker 6/4
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-12
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.