Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 1x VGA + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 1x VGA + 3.5mm Schwarz
Bachmann 1x VGA + 3.5mm Schwarz
Bachmann 1x VGA + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14575148
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
abdeckrahmen
  • Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke. - Rückseite: Buchse VGA und Miniklinke mit ca. 0.1m Leitung. - ca. 70mm benötigte Einbautiefe.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), VGA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.1 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.