Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex KP-1262180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex KP-1262180
Knipex KP-1262180
Knipex KP-1262180
Knipex KP-1262180
Knipex KP-1262180
Knipex KP-1262180
Knipex KP-1262180
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14231549
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 62 180
EAN/GTIN:
     4003773054573
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. - für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6,0 mm² mit Standard-Isolation. - passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. - hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. - schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. - mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². - mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. - Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abmantelwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Fiberglas, Kunststoff
Plattenmaterial
Stahl
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Drahtstärke AWG (max.)
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
151 g
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 69 21
ab € 7,49*
Sonstiges
Knipex
12 69 23
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.