Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR4010C Bohrhammer 480 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR4010C Bohrhammer 480 RPM
Makita HR4010C Bohrhammer 480 RPM
Makita HR4010C Bohrhammer 480 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13659931
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR4010C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
480 RPM
Aufprallenergie (max.)
9.5 J
Schlagzahl
2750 BPM
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
6713 g
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
470 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,31*
€ 848,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,57*
€ 819,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,37*
€ 760,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,92*
€ 749,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,19*
€ 740,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.